防爆六角レンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37146742 品番 AMC7108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
二面幅(mm)6 首下長(mm)32 全長(mm)90 質量(g)30 材質ベリリウム銅合金 トラスコ品番280-3984

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする