防爆45°片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37146767 品番 BW-40017
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ボルト・ナットの締め付け、取り外しが可能です。
45°オフセットです。
JIS相当品です。
製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。
衝撃あるいは摩擦を加えても、着火源となりうる火花が出ません。
非磁性です。
耐腐食性が大きいです。
耐摩擦性が大きいです(ベリコン)。

用途
防爆:タンカー、潜水艦、鉱山、油田、製油所、ガス作業現場、ガソリン・LPG貯蔵庫および輸送車、化学工場、石油化学工場、爆薬工場、花火工場、塗料工場、染色工場、製粉工場、抽出工場、航空機整備工場、火力発電所、製錬所。
非磁性:コンピュータ・通信機組立工場、磁気テープ工場、掃海艇。
耐蝕性:食品工場、水道設備工事現場。
二面幅(mm)17 全長(mm)160 質量(g)120 トラスコ品番341-7425 材質ベリリウム銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする