防爆ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37147126 品番 BD-20001
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.1 全長(mm)155 軸長(mm)75 質量(g)33 トラスコ品番341-7603 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37147126
2016-11-17
用途:
スピーカーユニットの修理
ムラタ総合技術 様 (農・林・水産業)

中音用ドライバーユニットの振動板交換に使います。
強力なアルニコマグネットの磁気回路に組み付けられる振動板を固定するには、磁石に吸い寄せられる事の無いこのドライバーが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
37147135
2016-10-07
用途:
磁性体のねじに使用。

防爆用途では無いですが、非磁性なので購入しました。防爆ドライバーでは一番安価ですが、十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする