Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆デッキスクレーパー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
22
注文コード
37147187
品番
AMCS-10AG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
刃幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
刃幅(mm)
22
全長(mm)
200
トラスコ品番
280-6916
高さ(mm)
36.8
質量(g)
210
刃厚(mm)
0.1〜5
認定取得
米国認定機関FMRC