Ampco
防爆センターポンチ
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
全長(mm)
115
100
115
125
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37147232
品番
AMCP-1291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
穴あけ作業時の芯合わせとしてお役立てください。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
115
トラスコ品番
280-6649
質量(g)
45
先端径(mm)
1
認定取得
米国認定機関FMRC