防爆ナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)260 注文コード37147293 品番AMCK-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。
再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

認定取得米国認定機関FMRC 全長(mm)260 刃長(mm)145 トラスコ品番280-6843 質量(g)80 刃幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする