Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆パテナイフ硬刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37147311
品番
AMCK-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得
UKAS(英国認定証機関認定審議会)
全長(mm)
205
刃幅(mm)
50
トラスコ品番
280-7122
質量(g)
110
刃長(mm)
105