Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆パテナイフ硬刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37147327
品番
AMCK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得
UKAS(英国認定証機関認定審議会)
全長(mm)
200
刃幅(mm)
30
トラスコ品番
280-7114
質量(g)
75
刃長(mm)
90