Ampco
Ampcoの 防爆工具
Ampcoの 防爆(その他)
防爆斧
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37147652
品番
AMCA-15FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得
米国認定機関FMRC
トラスコ品番
325-5115
全長(mm)
915
質量(kg)
3.77
刃幅(mm)
127
頭部長(mm)
305