防爆ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37147731 品番 AMCP-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

軸径(Φmm)14 全長(mm)180 トラスコ品番280-6835 質量(g)155 先端径(mm)10 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする