ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
ベクトル電工用ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37147747
品番
285-5.5-100
参考基準価格(税別)
¥966
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
低電圧用100〜220V絶縁仕様です。
耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。
全身焼入です。
刃先は高精度ブラックポイント加工です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.9mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
356-0228
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
186
質量(g)
101
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※絶縁機能はハンドル部のみです。