島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
N
PF3/4
注文コード
37147844
品番
SBP-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
N
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。
トラスコ品番
816-6450
質量(g)
20
寸法L(mm)
22
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
33
寸法S(mm)
16
N
PF3/4