SBP-28 アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機 37147853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 NPF1 注文コード37147853 品番SBP-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はNなど4種類から選べます 他の種類を見る

1、2種危険場所で使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。
トラスコ品番816-6451 質量(g)30 寸法L(mm)25 規格(構造規格)d2G4 寸法d(mm)40 寸法S(mm)19 NPF1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37147853 SBP-28 73431925 SBPN-28 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする