島田電機
島田電機の 通線工具類
島田電機の 通線・入線工具
島田電機の 入線補助具
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37147871
品番
SBM-22B-3
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
材質/仕上
16〜28:亜鉛合金ダイカスト
36〜54:銅合金
表面処理:ニッケルメッキ
適合ケーブル
(範囲)13〜14mm
N
PF3/4
寸法D(mm)
17.0
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
38.1
寸法S1(mm)
18
寸法S2(mm)
13
寸法L(mm)
97
質量(g)
300
用途
本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
トラスコ品番
281-3505
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
17.0