島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用アダプター
アダプター(耐圧防爆構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37147905
品番
SA36-28
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
ねじ
(N1)PF1 1/4、(N2)PF1
寸法D(mm)
30.3
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
50
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
21
寸法L(mm)
26
質量(g)
120
トラスコ品番
281-3637
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
30.3