SUM-16 ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機 37147914

ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37147914 品番SUM-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。

形式おねじ×めねじ 寸法L(mm)59 用途防爆電気工事用電線管付属品です。 トラスコ品番281-3521 材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき 質量(g)200 規格(構造規格)d2G4 寸法d(mm)15 寸法S(mm)19 寸法B(mm)34 寸法C(mm)37 NPF1/2 寸法S1(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする