※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用カップリング
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37147932
品番
SUM-28
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
形式
おねじ×めねじ
寸法L(mm)
71
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
トラスコ品番
281-3548
材質/仕上
鋼/電気亜鉛めっき
質量(g)
600
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
27
寸法S(mm)
23
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
49
N
PF1
寸法S1(mm)
21