島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用レジュサー
レデューサー 耐圧防爆構造
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37147941
品番
SR16-22
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
材質/仕上
鋼
表面処理:亜鉛メッキ
ねじ
(N1)PF1/2、(N2)PF3/4
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
35
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
16
寸法L(mm)
35
質量(g)
80
トラスコ品番
281-3670
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
15