※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用レジュサー
レデューサー 耐圧防爆構造
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37147957
品番
SR22-28
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
材質/仕上
鋼
表面処理:亜鉛メッキ
ねじ
(N1)PF3/4、(N2)PF1
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
41
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
20
寸法L(mm)
40
質量(g)
120
トラスコ品番
281-3688
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
20