※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用カップリング
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37147975
品番
SUF-22
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
形式
めねじ×めねじ
寸法L(mm)
40
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
トラスコ品番
281-3564
材質/仕上
鋼/電気亜鉛めっき
質量(g)
200
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
21
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
44
N
PF3/4
寸法S1(mm)
17