ニップル 耐圧防爆構造

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37147993 品番 SNP-16
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

1、2種危険場所で使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。
材質/仕上
炭素鋼鋼管
表面処理:亜鉛メッキ
NPF1/2 寸法D(mm)16.1 寸法S(mm)19 寸法L(mm)50 質量(g)50 トラスコ品番281-3645 規格(構造規格)d2G4 寸法d(mm)16.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37147993
2018-04-28
用途:
ボックスのアダプタ
その他業種

やや単価が高いですが、とても制度の高い製品です。。

対象商品:
37147993
2017-03-24
用途:
配管のつなぎ

ニップルとして何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
37148011
2014-11-14
用途:
電気配管

急ぎでほしくてがモノタロウで取り扱っていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする