※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
N
PF3/4
注文コード
37148097
品番
SFG-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
N
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品。
配管をシールするための配管付属品。
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
35
トラスコ品番
281-3432
質量(g)
500
規格
(構造規格)d2G4
寸法a(mm)
48
寸法B(mm)
42
N
PF3/4
H(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37148097
SFG-22
26775026
SFG-22H
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)
島田電機
1個
¥
2,590
欠品中
税込
¥
2,849
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)