※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37148185 品番SXET-22H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。

材質鋳鉄 用途防爆電気工事用電線管付属品です。 トラスコ品番816-6453 質量(kg)0.8 寸法L(mm)105 規格(構造規格)d2G4 寸法d(mm)65 寸法L1(mm)55.0 表面処理溶融亜鉛メッキ NPF3/4 H(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする