7800-2-100 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148273 7800-2-100 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148273 7800-2-100 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148273 7800-2-100 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148273 7800-2-100 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148273 7800-2-100 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148273

短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37148273 品番 7800-2-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。

用途
短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 トラスコ品番325-3139 軸径(Φmm)5.0(皮膜軸径6.6) 全長(mm)198 質量(g)77 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37148273
2024-02-14
用途:
機器メンテナンス用

絶縁ドライバー+#2の細軸として選定。
絶縁被覆により「細軸」としては少々太目になってしまっているのは少し残念。

先端サイズ別に数本使用しているが、活線作業時に活躍している。
但し、最近の感電防止カバーなどドライバ挿入穴が細径化しているので、これに対して使いやすい工具が望まれる。

対象商品:
37148282
2019-03-21
用途:
電気工事
建設業・工事業

簡易の絶縁だが安価なので十分に使える品物だと思う。

対象商品:
37148273
2021-12-25
用途:
バッテリー外し
建設業・工事業

バイクのバッテリー外しに使用
順番守って外せばこれじゃなくても問題ないのですが念の為に購入しました

対応電圧がバカ高いのでなんの心配も無く使えてます

対象商品:
37148264
2018-09-04
用途:
ブレーカーの電圧切り替え
電友 様

普通に使える。値段が高い。ネジサイズが、1・2では、よく分からないので、2本買うことになった。

1人が参考にしています
対象商品:
37148291
2017-08-29
用途:
電力メータ交換
吉田電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ねじ頭の食いつきもよくしっかりトルクも掛かっています。
プラス、マイナス、共にお気に入りです。
別の物の話になりますが、ビットの大きいサイズのドライバーが、握りがこのドライバーと同じ太さなので必要なトルクが、かかりません。
握りの太さをビットに対して適正なサイズにしてください。

対象商品:
37148282
2016-06-18
用途:
電気工事
建設業・工事業

良いです。

対象商品:
37148282
2015-11-19
用途:
メーター取り替え作業
電気・ガス・熱供給・水道業

絶縁カバーが、先まで被りすぎ、少しカットしました。

対象商品:
37148291
2014-06-01
用途:
現場での電工作業

2色の安全レベル表示は、大変安心できると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする