短絡防止 絶縁ドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズNo.2 注文コード37148361 品番7200-2-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。

用途
短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 トラスコ品番325-3040 軸径(Φmm)5.0(皮膜軸径6.6) 全長(mm)267 質量(g)96 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)33 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37148352
2016-05-26
用途:
電力メーター(スマートメーター)交換
株式会社マルミヤ 様 (建設業・工事業)

先端のサイズもシックリしてます。
個人的に、握りもいい感じですね、ボール型より好きです。
マイナスも、追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする