短絡防止 絶縁ドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ4×0.8mm 注文コード37148395 品番7200-4-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。

用途
短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
先端形状マイナス 先端サイズ4×0.8mm 軸長(mm)100 トラスコ品番325-3074 軸径(Φmm)4.0(皮膜軸径5.2) 全長(mm)204 質量(g)60 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)30 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※絶縁機能はハンドル部のみです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-14
用途:
低圧での活線作業
建設業・工事業

ボールグリップより力が入り安く作業性は良い。しかし,刃厚が薄く,すぐブレードが欠けてしまうので電線作業等の仕事には使えない。

対象商品:
37148422
2016-06-08
用途:
電気メーター交換
株式会社マルミヤ 様 (建設業・工事業)

ドライバーの、先のサイズは、完璧です。
ただ、長すぎましたため、あまり、作業せいに適していません。

対象商品:
37148404
2014-01-06
用途:
工事

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする