BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37149341
品番
BE-8620S
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
トラスコ品番
281-0441
全長(mm)
222
質量(g)
100
規格
EN60900
商品構成
単品