BAHCO(バーコ)
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸長(mm)
100
75
100
125
150
175
全長(mm)
222
197
222
247
272
297
トラスコ品番
281-0484
281-0476
281-0484
281-0492
281-0506
281-0514
281-0522
281-0531
先端サイズ
3mm
2.5mm
3mm
3.5mm
4mm
5.5mm
6.5mm
8mm
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37149393
品番
BE-8220S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
3mm
軸長(mm)
100
トラスコ品番
281-0484
全長(mm)
222
質量(g)
25
規格
EN60900
商品構成
単品
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。