BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37149402
品番
BE-8050S
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
281-0514
全長(mm)
247
質量(g)
70
規格
EN60900
商品構成
単品
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。