SL30 T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37149612 SL30 T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37149612

T形スライドハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37149612 品番 SL30
参考基準価格(税別)¥2,215 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)9.5 全長(mm)200 用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。 トラスコ品番344-8843 質量(kg)0.180 質量(g)180 寸法H(mm)19 寸法D(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37149603
2023-12-09
用途:
バイクの整備

コマのスライドにはセンターでのクリックストップがある。
Tハンドル代わりのもなるので、便利。

対象商品:
37149603
2022-03-04
用途:
自転車のメンテナンス

自転車のメンテナンスに使用しています。サイズ感が丁度良く、使いやすいです。

対象商品:
37149621
2021-03-31
用途:
機械整備
建設業・工事業

トルクが必要なのは最初だけ
あとはT型にして回して終わり

対象商品:
37149612
2019-02-04
用途:
車の整備
運輸・通信業

早速使用しました。
力が入れやすく、簡単にボルトを回すことが出来ました。
あとは固く締まったボルト・ナットをパイプを使用し緩める際、破損しなければ問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする