ラチェットスピンナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37149664 品番SH-4
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。
ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。
ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。
ハンドルの角度が任意に変えれます。

差込角(mm)12.7 全長(mm)336 用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。 トラスコ品番344-5887 材質クロムバナジウム鋼 歯数36 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドル部にパイプ等を差し込んで過大な力を加えないで下さい。
ソケットの角ドライブは根本まで差し込んで下さい。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37149664
2021-08-15
用途:
袋ジョイントの締め付け
農・林・水産業

ディープソケット
https://www.monotaro.com/p/0712/0601/?displayId=5
と組み合わせて使用。
φ100の袋ジョイントの締め付けは奥まった場所になる場合があるので、コレです。
普通のスピンナハンドルには無いラチェット機構が助かります。

対象商品:
37149664
2020-02-27
用途:
自動車部品の脱着
有限会社初見電機商会 様

貴社の商品は細かく動くので狭い場合にはとても便利で使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする