曜日別特売
RM-19X24S ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業 37149831

ラチェットレンチ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁対辺寸法(mm)19×24注文コード37149831品番RM-19X24S
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

用途
ボルト・ナットの締め緩めに。
ローズ対辺寸法(mm)19×24厚さ(mm)50.0全長(mm)250質量(g)375トラスコ品番344-5852RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
高所作業で使用するときは、安全ひも等の落下防止策をしてください。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする