ショートめがねレンチ(ストレート)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37150014 品番 M03-1214
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。

対辺寸法(mm)12×14 全長(mm)130 質量(g)60 トラスコ品番344-8568 形状ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150023
2025-03-20
用途:
レカロのシートステー取り付けナット溶接が剥がれた為、15ミリメガネレンチが必要になった為
運輸・通信業

狭いスペースのため、ストレートショートが使いやすかった。

2024-11-26
用途:
ハイエースのサーモスタット交換
飲食業

狭い場所にサーモスタット付いてたので普通のレンチでは長すぎて回せず、こちらを購入。
レンチが入らない(回せない)場所で効果発揮します。

対象商品:
37150041
2023-07-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

個人的に新しめのスズキの軽自動車のリアブレーキの厚みの薄いブレーキブリーダにこのレンチの頭の薄さがちょうど良いと思っております(レンチの頭が厚いとガタついてしまい不便)。

対象商品:
37150014
2019-05-20
用途:
エンジンルーム内

スペースのないエンジンルーム内の峡所部分に使用。ストレートは力が入れやすいが、ショートは力が出せない。でも振り回せなければ絶対使えないので、これでいい。

対象商品:
37150023
2019-01-18
用途:
外出時の携行品として
サービス業

軽量の良品。小さいとはいえしなる事無く信頼できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする