KPH27 シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール 37150066 KPH27 シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール 37150066 KPH27 シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール 37150066

シャーボルト用めがねレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37150066 品番 KPH27
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。

対辺寸法(mm)27 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき トラスコ品番344-8509 形状オフセット 全長(mm)357 質量(g)480

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150066
2021-07-05
用途:
鉄骨の建て方
杉山鉄工所 様

大変使い易いです。リード線を付けるのも長孔でシノ差しに上手く入ります。

対象商品:
37150075
2021-01-29
用途:
スクーターの整備
その他業種

フロントのプーリーを外すのに、この角度のメガネレンチは最適です。お勧めします。

対象商品:
37150084
2018-03-05
用途:
プレス専用工具
株式会社中島製作所 様

オフセットしている角度があるため、周辺に干渉せず非常に助かります。
価格もリーズナブル。

対象商品:
37150075
2016-08-09
用途:
ボルトの締め付け作業

2本購入しましたが、2本とも不良品でした。交換してもらいましたが、品質管理に問題がありますねスーパーツールさん。社名の刻印忘れなんて論外でしょ。

3人が参考にしています
対象商品:
37150075
2016-08-07
用途:
ボルトの締め付け

2本購入しましたが、2本とも不良品でしたので、交換していただきました。お手数をおかけしました。もう2度とスーパーツールの工具は購入いたしません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする