モンキレンチ(絶縁機能付グリップ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37150294 品番S36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm。
試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲:-20℃〜70℃)

全長(mm)260 最大口開き(mm)36 質量(g)500 トラスコ品番342-6343

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150294
2020-10-31
用途:
設備作業時

昔からの愛用品です。
レンチとして十分な性能があり
耐久性もよく
使いやすくてオススメです。

対象商品:
37150294
2016-01-23
用途:
電気工事

このモンキーは高圧活線作業に使える絶縁機能を有し、あごの開きは250oサイズでありながら350サイズと同程度まで開く。
いつもは機械屋から購入していたのだが、モノタロウで同じものが安く買えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする