3/22より値下げ!現場を応援

WP250DV アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37150303 WP250DV アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37150303

アンギラス スケルトン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37150303 品番 WP250DV
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

ドライバー付のすぐれもの
水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階
6 種類のスケルトングリップ

用途
パイプ等の配管作業に
水道の蛇口等水まわり作業に
ボルト・ナットの締め付け、取り外しに
ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に
栓やビンのフタ等の開閉に
線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
(グリップ)バイオレット 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 質量(g)360 トラスコ品番342-6173 寸法L(mm)252 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.0 調整方法5段階
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150346
2020-07-27
用途:
土木作業時

フェンス等を組んだりする時、マイナスドライバーがついてる為非常に便利で効率アップです。またしっかり掴めてさすがのロブテックスです。

対象商品:
37150355
2015-04-01
用途:
機械整備

安心のロブテックス

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする