LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンビネーションプライヤ
プライヤスケルトン
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37150382
品番
SP200G
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
205
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
トラスコ品番
342-6327
厚さ(mm)
11
質量(g)
260
寸法A(mm)
46
色(柄)
グリーン