ラジオペンチエラストマG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37150461 品番280HG150
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
エラストマーカーバー付

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)162 トラスコ品番356-0210 質量(g)140 呼び寸法150mm(6inch) 先端先細 刃幅(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150461
2015-11-10
用途:
電気工事に使用
川端商会 様 (サービス業)

昔からVICTORのラジペンやニッパーを使っていますが、手にしっくりとなじむのと刃のへたりが少なく使いやすいです。

以前のVICTOR製も30年使っていまして頭部分が減って来たので、買い換えました。
このラジオペンチですが、色がよいですね−。
ただ、グリップ部分が昔のとくらべて滑りやすく感じましたが、これは私だけでしょうか・・・・・。

これで2代目ですが、大事に使っていきたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37150461
2016-01-23
用途:
電気工事

ペンチ類はずっとビクターとメリーを使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする