曜日別特売
HWC-16 ワイヤーカッター(アルミハンドル) HIT(ヒット) 37150671

ワイヤーカッター(アルミハンドル)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長650(mm)
内容量1本注文コード37150671品番HWC-16
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

アルミ合金鍛造ハンドルです。
軽くて強いです。
ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。

用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。全長(mm)650トラスコ品番355-7383質量(kg)2.5切断能力(ケーブル線(IV線))100mm2(Φ17.0mm)切断能力(Φmm)(ワイヤ)16適合替刃HWCC16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37013584
2017-01-04
用途: ワイヤーの切断
農・林・水産業

以前に小型で片手で使える4ミリ以下のワイヤーの切断用に購入したが、3ミリのワイヤーを切ったところ、なかなか切れず切断時、手がいたくなった。小さすぎたかなと思ってHITのワイヤーカッターを購入。
大きい分スムースに切れる。これなら大満足。

対象商品 : 37013584
2017-09-16
用途: 備品
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品 : 37013584
2015-10-16
用途: ワイヤー切断
有限会社佐藤運動具製造所

実際に現場でφ9ワイヤーを切断出来ませんでした。
φ9ワイヤー切断範囲だったので購入したのに切断出来なく現場が終わらなくなりクレームになりました。
あわてて他店でワイヤーカッターを購入し作業日先延ばしにしました。
まいりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする