L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード37150951 品番HBL900N
参考基準価格(税別)¥13,280 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
狭い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
最大傾斜角30°です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番344-8461 セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80) 質量(g)470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150951
2018-12-27
用途:
機器のメンテナンス
建設業・工事業

機器のメンテナンス用に購入しました。通常の六角レンチでは、組付けに苦労する金型組み立て時にとても役に立ちました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする