WC16-ST ワイヤーカッター(据置き式) HIT(ヒット) 37150994

ワイヤーカッター(据置き式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
切断能力(mm)(ワイヤ)Φ16
全長(mm)1200
内容量1本注文コード37150994品番WC16-ST
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥73,790販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。
据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。

用途
ワイヤロープ切断専用工具。
ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
全長(mm)1200トラスコ品番355-9718質量(kg)10.5切断能力(mm)(ワイヤ)Φ16
注意
※切断能力以上のロープは切らないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする