ノンスリット替刃(小サイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 37151012 品番 SB-50NS
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。
こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃厚(mm)0.38 質量(g/枚)24 適合コートS、セフティS、メタルS トラスコ品番355-8835 質量(g)120 刃長(mm)80 刃幅(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37151003
2018-02-21
用途:
現場で開梱作業、商品補充時に使用
コクヨサプライロジスティクス株式会社 様 (その他業種)

折れないので、オリコンや段ボールに商品を詰める時に、刃の混入を防ぐ効果がある。
使用頻度によっては消耗が激しいが、安心・安全に使用できるメリットがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする