112B 家庭ばさみL型 オルファ 37151082 112B 家庭ばさみL型 オルファ 37151082 112B 家庭ばさみL型 オルファ 37151082

家庭ばさみL型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37151082 品番112B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃です。

全長(mm)172 刃長(mm)55 用途家庭用です。 仕様ギザ加工 トラスコ品番360-7526 質量(g)70 刃厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37151082
2023-12-11
用途:
片付け
その他業種

文句ない。
部屋の片付けする時に使ってます、ダンボール小さくしたり色々切れます。
オルファはしっかりとした作り分解とかは難しいかな、だから錆びないように水回りだけはキッチンバサミ使ってます。

対象商品:
37151082
2022-06-04
用途:
作業台、台所

実は最初は黄色の鋏が欲しくてチョイスしました。さすがオルファさん!?薄いポリ袋もすーっと切れて良い感じです。台所用も買ってしまいました。指を入れる所がラバーではないのでつるっと滑らかで私は気に入ってますが、そこは好みの分かれるところでしょうか。切れ味が長持ちしてくれることを祈ります。

対象商品:
37151082
2021-11-17
用途:
革の裁断に使用。
リペアショップピノ 様 (サービス業)

30年も前から愛用してます。
品質は良く、手馴染みに優れているので仕事で離せない。
これからも使い続けますよ。ありがと!

対象商品:
37151082
2019-10-24
用途:
紙、布などの切断、家庭で使用
サービス業

よく切れます。前回も同じタイプを購入しましたが、10年以上使用してます。先代もまだ現役で使用出来ますが、今回、2代目として購入。

2018-10-11
用途:
いろんなものを

最高です。今までいろんなはさみを購入しましたがこれが一番切れ味がよいです。他のはさみはビニールや薄い紙がすぐに切れなくなることが多いですが、このはさみはそんなことありませんでした。指を入れる穴も大き目でよいのですが、どうせならもう少し大きい方がより使いやすい気がします。でも満足。

対象商品:
37151082
2015-10-10
用途:
日用
農・林・水産業

ものすごく切れ味がよいです

対象商品:
37151082
2019-07-18
用途:
花の苗の根を切る

さすがにオルファ、裏切りません、何でも良く切れます

対象商品:
37151082
2014-06-07
用途:
釣りの時に魚を解体!

釣りの時に毎週釣った魚を頭を落とし、内臓もすてて帰ります!

そんなハードな使い方なのに水でゆすげばもう3年も何も有りません!

ですからお勧めします料理に変なはさみよりバツダンです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする