帯鉄用はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37151186 品番D123S
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

帯鉄切断時に跳ね上がりません。
握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。

全長(mm)200 刃長(mm)38 用途梱包の開梱作業。 トラスコ品番351-5001 質量(g)600 切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする