オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
グラス片手柄付ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37151195
品番
HK-05G
参考基準価格(税別)
¥4,805
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
用途
鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打ち込み。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業
呼称
#1/2
頭部長(mm)
84
質量(g)
450
トラスコ品番
352-8391