グラス片手柄付ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37151204 品番 HK-15G
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。

用途
鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打ち込み。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)34 全長(mm)360 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業 呼称#1 1/2 頭部長(mm)117 質量(g)900 トラスコ品番352-8413

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする