オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ゴムハンマー
ラバーハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37151222
品番
RH10
参考基準価格(税別)
¥1,815
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
310
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
呼称
#1
頭部長(mm)
112
質量(g)
420
トラスコ品番
352-8537