SG-30T20M L型クランプ(強力型) ベッセイ 37151667 SG-30T20M L型クランプ(強力型) ベッセイ 37151667

L型クランプ(強力型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37151667 品番 SG-30T20M
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。
鉄鋼・建築・造船等重量物用です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)200 全長(mm)433 材質(本体)炭素工具鋼 フレーム(mm)A×B/28×11 質量(kg)3.5 トラスコ品番336-7673

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする