KLI-40 クリッククランプ ベッセイ 37151694 KLI-40 クリッククランプ ベッセイ 37151694 KLI-40 クリッククランプ ベッセイ 37151694

クリッククランプ

(5件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37151694 品番 KLI-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。
ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。
木工業、軽工業、石材業・DIY用です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)80 全長(mm)485 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5 質量(g)450 トラスコ品番352-8448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37025947
2021-12-08
用途:
軽くて頑丈。手軽で素早く確実な動作。
大野歯科 様

軽いのにしっかりした作り。Fの横棒も金属製。縦棒に細かい刻みの入ったタイプ。がっちり抑え込んでしっかり固定してくれ、動きもスムーズ。

対象商品:
37025904
2018-08-13
用途:
木工作業時
建設業・工事業

ラチェット機能の部分がとても使い勝手良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37025965
2017-09-27
用途:
家具製作時
サービス業

以前使ったことがあり、握るだけで簡単に締めることができる点が便利で購入。
2つ購入させていただいたが、そのうち1つ、軸棒と上部の部品が直角でないのが少し残念。
下の部品が可動するので問題ないのですが。

対象商品:
37025904
2015-04-30
用途:
製缶作業

もう少し強度が欲しいが、作業内容にて十分使えます

1人が参考にしています
対象商品:
37025922
2014-05-19
用途:
家具部品加工の時

従業員さんから、作業の時に使いたいと言う事で購入しました。
とてもいい具合だそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする