曜日別特売
BS-6N マシンスピードクランプ BS型 ベッセイ 37151703

 

BS-6N マシンスピードクランプ BS型 ベッセイ 37151703
BS-6N マシンスピードクランプ BS型 ベッセイ 37151703

マシンスピードクランプ BS型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード37151703品番BS-6N
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。

種類トグルクランプ最大口開き(mm)500全長(mm)625材質(本体)炭素工具鋼締圧力(kg)(最大)1000アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5質量(kg)4トラスコ品番352-8260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする